Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S2000L Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6119854
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS2000RSEBKL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit seiner einzigartigen, direkten Hochgeschwindigkeits-Speicherzugriff (DMA/Direct Memory Access) ist der CT-S2000 ein Zweifarb-Thermodrucker. Er bietet eine Vielzahl von modernen Druckerfunktionen. Dazu zählt z.B. die Spill-Shield -Abdeckung zur Vermeidung von Beschädigungen durch Feuchtigkeit oder Fremdkörper im Druckwerk, ein Papier-Autolader mit großer Kapazität, Quick-Clear-Technologie für die Beseitigung von Papierstaus am Schneidemodul in einem Arbeitsgang, ein automatisches Schneidemodul mit bis zu zwei Millionen Schneidvorgängen, USB-Schnittstelle als Standard in allen Modellen (seriell und parallel) sowie die Anpassung an vier verschiedene Papierbreiten.
Citizen CT-S2000L - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermozeile - Rolle (8,25 cm) - 203 dpi - bis zu 220 mm/Sek. - USB, seriell - Cutter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Funktionen
Zweifarben-Thermodruck
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 220 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, ITF
Schriftarten
3 Schriftarten
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 1.13 x 3 mm
Spalten
36, 48, 53, 35, 64, 72, 71, 80, 46, 52, 54
Druckermerkmale
Quick-Clear-Technologie, Spill-Shield-Design
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, 6 cm Rolle, Rolle (5,8 cm), Rolle (8,25 cm)
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
102 mm
Max. Druckbreite
80 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
82.5 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
60 mm
Max. Mediengröße
Rolle (8,25 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (8,25 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuchtigkeitsresistent
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, cUL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
70 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.7 cm
Tiefe
20.7 cm
Höhe
14.7 cm
Gewicht
1.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 ¦ 1 x USB ¦ 1 x Kassenschublade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,56*
€ 368,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,84*
€ 350,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,82*
€ 323,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.