| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6119749 Herst.-Nr.: APB1280XLBD EAN/GTIN: 4250164830784 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - schwarz - (Alternative zu: Brother LC1280XLBK). AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1280XLBK) - für Brother MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother LC1280XLBK | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2450 Seiten | Umweltschutzstandards | Nordic Swan Umweltzeichen | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone agfa |
| | |
| |