Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CBM 920 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6119327
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CBM920II40RFDC
EAN/GTIN:
     5711045818837
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Citizen CBM 920 II - Belegdrucker - Punktmatrix - Rolle (5,75 cm) - bis zu 2.5 Zeilen/Sek. - seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Punktmatrix - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 2.5 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
Seriell
Zeichengrößen (mm)
1.08 x 2.4 mm
Spalten
40
RAM
RAM Installiert (Max.)
2 KB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,75 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)
57.5 mm
Zulässige Medienstärke
Bis zu 0,13 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,75 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Papiersensor
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.6 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
470 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
IR-91B
ab € 4,08*
Zubehör
Citizen Systems
91ADE1
ab € 15,78*
Zubehör
Citizen Systems
91AD-JU
ab € 18,89*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,79*
Zubehör
ESEN
KABPASW18
ab € 3,13*
Zubehör
ESEN
PARKAB
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.