Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 131A 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     339-LT2295CMY
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U0SL1AM
EAN/GTIN:
     8881820558856
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 131 LaserJet Druckzubehör liefert Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität. Im Home-Office und im Unternehmen arbeiten Sie jederzeit produktiv, ohne Verschwendung von Zeit und Material. Mit 3er-Packs sparen Sie bei häufigem Drucken bares Geld..
HP 131A - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (U0SL1AM) - für LaserJet Pro 200 M251n, 200 M251nw, 200 M276nw, MFP M276n, MFP M276nw
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.5 cm
Transporttiefe
30 cm
Transporthöhe
11 cm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 1800 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro 200 M251n, 200 M251nw, 200 M276nw, MFP M276n, MFP M276nw
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
59
pro Packung
€ 4,15*
ab € 207,73*
€ 231,04*
1 Tag
100
pro Packung
€ 4,50*
ab € 210,92*
€ 231,26*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 211,17*
€ 232,38*
pro Packung
€ 1,95*
ab € 211,82*
€ 232,80*
pro Packung
Frei Haus
ab € 214,42*
€ 234,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,04*
€ 274,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,33*
€ 266,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,81*
€ 255,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,67*
€ 253,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,73*
€ 247,20
pro Packung
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.