Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star TSP 143IIU ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6115209
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39464031
EAN/GTIN:
     4951319240716
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der Drucker der Serie TSP100 ist ein Thermodirektdrucker mit einem Muschelschalenmechanismus. Er verfügt über eine "Fehlermeldefunktion", die durch Blinken der "Fehler"-Leuchten anzeigt, wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen wurde. Die Bereitschaftstaste zeigt dem Benutzer nicht nur an, dass der Drucker eingeschaltet ist, sondern auch, ob Papier vorhanden ist und ob er ordnungsgemäß funktioniert. Sie teilt dem Benutzer auch mit, ob eine "echte" Verbindung zum Host-Computer besteht. Die TSP100-Serie bietet auch "Echtzeit-Status"-Warnungen, wenn die Abdeckung geöffnet ist oder kein Papier mehr vorhanden ist. Dank der Konnektivität der TSP100-Serie kann jeder PC im Netzwerk den Status des Druckers einsehen.
Star TSP 143IIU ECO - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - USB - Cutter - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Grau
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, Star
Enthaltene Schriftarten
1 x Strichcode
Schnittstelle
USB
Barcodes
PDF417
Spalten
64, 40, 42
Schriftgrößen
24 Punkt, 12 Punkt
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Thermopapier, Quittungspapier, Tickets
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Zulässige Medienstärke
0,065 mm - 0,085 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, cUL, EN55022, FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows CE, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
1.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30907210
ab € 80,76*
Zubehör
Star
30781822
ab € 52,28*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.