Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25H3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6115048
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TSJ25H3B
EAN/GTIN:
     7605578281290
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe USB 3.0 Festplatte StoreJet 25H3 vereint die hervorragende Leistung von USB3.0 mit einer hohen Speicherkapazität, einem hübschen Design und einer dreistufigen Anti-Schock-Technologie, die den Anforderungen der U.S. militärischen Falltests entspricht. Was mehr kann man sich wünschen?
Transcend StoreJet 25H3B - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
8.08 cm
Tiefe
2.45 cm
Höhe
13.18 cm
Gewicht
284 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Bus mit USB-Anschluss, Schlafmodus, One-Touch Backup, stoßdämpfende äußere Silikonhülle, Aufhängungssystem
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, BSMI, FCC, RCM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25H3B
ab € 54,18*
Zubehör
Transcend
TS4TSJ25H3B
ab € 100,80*
Zubehör
Transcend
TS4TSJ25H3P
ab € 101,93*
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25H3P
ab € 67,57*
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25H3P
ab € 52,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.