| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6111342 Herst.-Nr.: 6AG00005086 EAN/GTIN: 4519232157483 |
| |
|
| | |
| Toshiba T2507E - Schwarz - original - Tonerpatrone - für e-STUDIO 2007, 2507 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Toshiba e-STUDIO 2007, 2507 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Toshiba, Toner Cartridge Toshiba, Toner Toshiba, Tonerkartusche Toshiba, Tonerkassette Toshiba, toshiba lasertoner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |