Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen Quittungspapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen 3621900 Thermoband
Citizen 3621900 Thermoband
Artikel-Nr.:
     C1002-6111324
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     3621900
EAN/GTIN:
     5711045593642
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Citizen - Rolle (5,8 cm) 1 Rolle(n) Quittungspapier - für Citizen CMP-20, CMP-30
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
20
Media
Mediengrößen
Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Quittungspapier
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
48 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Citizen CMP-20, CMP-30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
3330110
ab € 35,93*
Zubehör
Citizen Systems
3330080
ab € 54,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.