Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRAID EP400i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6110946
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5243-L1
EAN/GTIN:
     4063872939775
Suchbegriffe:
M2 Controller
Primergy
Raid Controller
Raid Karte
Fujitsu PRAID EP400i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8 - für PRIMERGY RX1330 M3, RX2540 M2, RX2560 M2, RX4770 M3, TX1320 M3, TX1330 M3, TX2560 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Load Balancing, Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), SCSI Enclosure Services (SES)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3108
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
240
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2550 M1, RX1330 M1, RX1330 M2, RX1330 M3, RX2510 M2, RX2530 M1, RX2530 M2, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2, RX2560 M1, RX2560 M2, RX300 S8, RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3, TX1320 M2, TX1320 M3, TX1330 M2, TX1330 M3, TX2560 M1, TX2560 M2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,59*
€ 419,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,81*
€ 416,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,09*
€ 405,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,31*
€ 395,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,99*
€ 368,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.