| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6109361 Herst.-Nr.: MLT-D111S EAN/GTIN: 5706998261298 |
| |
|
| | |
| Samsung MLT-D111S - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ProXpress M4080; Xpress C430, M2020, M2022, M2026, M2070, M2078 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 32.6 cm | | Transporttiefe | 15.8 cm | | Transporthöhe | 10.8 cm | | Transportgewicht | 740 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung ProXpress M4080FX ¦ Samsung Xpress C430, M2020, M2020W, M2022, M2022W, M2026, M2026W, M2070, M2070F, M2070FW, M2070W, M2078W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner samsung schwarz, samsung lasertoner, lasertoner |
| | |
| |