Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Matte Polypropylene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6103326
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9R28A
EAN/GTIN:
     0848412009835
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
hp plotterpapier 914mm 120g
Liefern Sie Beschilderungen für den Einzelhandel und Veranstaltungs-Displays mit brillanten Farben und beeindruckender Bildqualität. Dieses matte Polypropylen überzeugt durch Vielseitigkeit und Qualität für ein breites Anwendungsspektrum im Innen- und Außenbereich.
HP Everyday Matte Polypropylene - Polypropylen (PP) - matt - Rolle (91,4 cm x 61 m) - 120 g/m² - 1 Rolle(n) Folie / Film - für DesignJet T2600, T7200, Z6800; DesignJet XL 3600; Latex 280, 3000, 310, 330, 360, 820, 850
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 61 m)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
120 g/m²
Rollenkerndurchmesser
76.2 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, L25500, L26500, L28500, L65500, T2600 PostScript, T2600dr, T7100, T7200, T7200 Production Printer, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production ¦ HP DesignJet XL 3600, 3600dr ¦ HP Latex 280, 3000, 310, 330, 360, 820, 850 ¦ HP Scitex LX600, LX800, LX820, LX850
Weitere Suchbegriffe: hp grossformatpapier, lfp papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.