Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6102364
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0F18669
EAN/GTIN:
     4053162533738
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
External SSD
Externe Festplatte
ThinkStation 3,5-Zoll-SATA-6 Gb/s-Festplattenlaufwerke mit 4 TB und 7200 U/min für ThinkStation S30/D30/C30-Systeme zur umfassenden Erweiterung von Kapazität und Kompatibilität Ihrer Systeme.
Lenovo - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB - für ThinkStation C30 (3.5"); D30 (3.5"); S30 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
690 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
4 TB
Merkmale
Rotational Vibration Safeguard (RVS), Native Command Queuing (NCQ), Dual Stage Actuator (DSA), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, RoHS, KC
Stromversorgung
Energieverbrauch
11.4 Watt (Lesen) ¦ 11.4 Watt (Schreiben) ¦ 5.7 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz
70 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 300 g @ 1ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.67 g @ 5-500 Hz (in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
8 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
171 MBps
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation C30 (3.5") ¦ Lenovo ThinkStation D30 (3.5") ¦ Lenovo ThinkStation S30 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 950,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,86*
€ 1.225,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,60*
€ 1.222,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,24*
€ 1.162,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,67*
€ 1.131,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.