Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec ThermaMAX TMX 1310/GP02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec TMX 1310 / GP02 Thermoband 300 m
Intermec TMX 1310 / GP02 Thermoband 300 m
Artikel-Nr.:
     C1002-6096460
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     I90680-0-C
EAN/GTIN:
     5711045690747
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Intermec ThermaMAX TMX 1310/GP02 - Schwarz - 60 mm x 300 m - Farbband - für Intermec PC43t, PC43TA, PF8t
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
10
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs
Bandgröße
60 mm x 300 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Intermec PC43t, PC43TA, PF8t
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.