| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6095968 Herst.-Nr.: 1622,0050 EAN/GTIN: 4011324162257 |
| |
|
| | |
| KMP MULTIPACK E145V - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson 18XL) - für Epson Expression Home XP-212, 215, 225, 312, 315, 322, 325, 412, 415, 422, 425 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Epson 18XL | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 14 ml - bis zu 500 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 9 ml - bis zu 450 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 9 ml - bis zu 450 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 9 ml - bis zu 450 Seiten | | Patronenmerkmale | Chip | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson MUFC Printer ¦ Epson Expression Home XP-102, XP-202, XP-205, XP-212, XP-215, XP-225, XP-30, XP-302, XP-305, XP-312, XP-315, XP-322, XP-325, XP-402, XP-405, XP-405WH, XP-412, XP-415, XP-422, XP-425 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, kmp druckerpatrone, druckerpatrone epson |
| | |
| |