| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6095576 Herst.-Nr.: 1520,0050 EAN/GTIN: 4011324152050 |
| |
|
| | |
| KMP MULTIPACK C90V - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon 6443B001, Canon 6444B001, Canon 6445B001, Canon 6446B001, Canon CLI-551BK XL, Canon CLI-551C XL, Canon CLI-551M XL, Canon CLI-551Y XL) - für Canon PIXMA iP8750, iX6850, MG5550, MG5650, MG5655, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon 6443B001, Canon 6444B001, Canon 6445B001, Canon 6446B001, Canon CLI-551BK XL, Canon CLI-551C XL, Canon CLI-551M XL, Canon CLI-551Y XL | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | DIN 33871 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 15 ml - bis zu 5400 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 15 ml - bis zu 715 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 15 ml - bis zu 650 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 15 ml - bis zu 715 Seiten | | Patronenmerkmale | Chip | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone für canon, kmp druckerpatrone |
| | |
| |