Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 656102001 Interne Festplatte 3.5" 3 TB SAS
HP 656102001 Interne Festplatte 3.5" 3 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6094086
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     656102-001
EAN/GTIN:
     5711045602757
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt.
HPE Midline - Festplatte - 3 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 6Gb/s - 7200 rpm - für HP Modular Smart Array 1040 LFF, 2040 LFF, P2000 LFF, P2000 G3 LFF
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
3 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller LFF Storage (3.5", 3.5" LFF), 2040 LFF Chassis (3.5", 3.5" LFF), 2040 LFF DC-power Chassis (3.5", 3.5" LFF), 2040 LFF Disk Enclosure (3.5", 3.5" LFF), 2040 SAN Dual Controller LFF Storage (3.5", 3.5" LFF), 2040 SAS Dual Controller LFF Storage (3.5", 3.5" LFF), P2000 3.5-in Drive Bay Chassis (3.5", 3.5" LFF), P2000 DC-power LFF Chassis (3.5", 3.5" LFF), P2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 10GbE iSCSI Dual Controller LFF Array System (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 FC Dual Controller LFF Modular Smart Array System (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 FC Dual Controller Small Business SAN Starter Kit (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 FC/iSCSI Dual Combo Controller LFF Array System (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 iSCSI Dual Controller LFF Array System (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 SAS Dual Controller LFF Array (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 SAS Dual Controller LFF Array System (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 SAS MSA Dual Controller LFF Array System (3.5", 3.5" LFF) ¦ HPE StorageWorks Modular Smart Array P2000 3.5-in Drive Bay Chassis (3.5", 3.5" LFF), P2000 DC-power LFF Chassis (3.5", 3.5" LFF), P2000 Dual I/O LFF Drive Enclosure (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 10GbE iSCSI MSA Dual Controller LFF Array (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 FC Dual Controller LFF Array (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 FC/iSCSI Dual Combo Controller LFF Array (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 iSCSI MSA Dual Controller LFF Array (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 MSA FC Dual Controller LFF Modular Smart Array System (3.5", 3.5" LFF), P2000 G3 SAS Dual Controller LFF Array (3.5", 3.5" LFF)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,50*
€ 313,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.