Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Gusy Ultra-thin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6091204
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     18800
EAN/GTIN:
     8713439188004
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Trust Gusy Ultra-thin - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Max. Betriebsabstand
Bis zu 8 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Batterie
Typ
Typ AAA
Installierte Anzahl
4
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Anzahl Hotkeys
13
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Multimedia
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Zeigegerät
Typ
Maus
Movement Detection Technologie
Optisch
Zeigegerät-Funktionen
Scrolling - Rad, drahtlos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,23*
€ 38,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,15*
€ 38,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,85*
€ 36,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,92*
€ 32,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,28*
€ 27,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.