| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6086484 Herst.-Nr.: 8024A80S EAN/GTIN: 4260074842005 |
| |
|
| | |
| Steinbeis - 102 Mikrometer - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6738, EN 12281 | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Normalpapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Medienfarbe | Weiß | | Medienstärke | 102 Mikrometer | | Enthaltene Menge | 500 Blatt | | Medienweiße | 55 | Umweltschutzstandards | Blauer Engel | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier din a 4 weiß blauer engel, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4 |
| | |
| |