Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFFALO LinkStation 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6084117
Hersteller:
     Buffalo
Herst.-Nr.:
     LS220DE-EU
EAN/GTIN:
     4981254019610
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Die LinkStation (LS220D-Reihe) von Buffalo Technology kombiniert eine bedienungsfreundliche Benutzeroberfläche mit dem Komfort, der Sicherheit und der Kapazität eines RAID-fähigen NAS (Network Attached Storage) mit zwei Einschüben. Die LS220D ist kostengünstig, schnell und sofort einsatzbereit für anspruchsvolle Datenspeicheraufgaben. Sie wird vorkonfiguriert ausgeliefert und kann dank ihrer neuen für Mobilgeräte optimierten intuitiven Oberfläche auch per Smartphone eingerichtet werden. Durch die zwei Festplatten können Benutzer zwischen RAID 0, für eine bessere Leistung, oder RAID 1, für eine Datenspiegelung als Teil einer Backup-Lösung, wählen. Die LS220D gibt es mit der kostenlosen, persönlichen Private-Cloud von Buffalo : Unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort können Sie über einen Webbrowser oder über die Buffalo WebAccess-Apps für Android , iOS oder Windows Phone auf Ihre Daten zugreifen. Mit der Private-Cloud-Lösung von Buffalo verbleiben die Benutzerdaten am Gerätestandort – und werden nicht an die Rechenzentren von Drittanbietern übertragen. Die LinkStation 220 kann bis zu vier HD-Filme gleichzeitig streamen, so dass alle Familienmitglieder ihren Lieblingsfilm parallel auf dem eigenen Gerät ansehen können. Die LS220 ist DLNA- und Twonky Beam-fähig und kann auch hochwertige DSDAudiodateien ohne Qualitätsverlust streamen. Die LS220 ist ein NAS mit zwei Einschüben, das als Gehäuse ohne Festplatten oder komplett bestückt mit Kapazitäten von 2, 4, 6 oder 8 TB erhältlich ist.
BUFFALO LinkStation 220 - NAS-Server - 2 Schächte - SATA 3Gb/s - RAID RAID 0, 1, JBOD - RAM 256 MB - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.7 cm
Tiefe
20.5 cm
Höhe
12.6 cm
Gewicht
850 g ()
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 2 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
8 TB
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Print Server, iTunes-Server, FTP-Server, Buffalo Web Access, BitTorrent Client, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, NTP-Zeitsynchronisation
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, Bonjour
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, DLNA-ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
19 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NovaBACKUP-Workstation - Buffalo Edition (5 Lizenzen)
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8, Android 2.3 oder höher, Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Apple iOS 5.0 oder höher, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 8.1 RT, Windows Phone 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
256 MB DDR3
Installierte Prozessoren
1 x Marvell ARMADA 370 800 MHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Weitere Suchbegriffe: buffalo nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.