Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Purple WD20PURX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD Purple™ - Festplatte für Videoüberwachungs-Systeme 2 TB, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, IntelliPower
WD Purple™ - Festplatte für Videoüberwachungs-Systeme 2 TB, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, IntelliPower
WD Purple™ - Festplatte für Videoüberwachungs-Systeme 2 TB, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, IntelliPower
WD Purple™ - Festplatte für Videoüberwachungs-Systeme 2 TB, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, IntelliPower
WD Purple™ - Festplatte für Videoüberwachungs-Systeme 2 TB, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, IntelliPower
Artikel-Nr.:
     C1002-6081269
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD20PURX
EAN/GTIN:
     8056450373296
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Purple Festplatten sind speziell für DVR- und NVR-Überwachungslösungen im Dauerbetrieb konzipiert und durch AllFrame 4K -Technologie für Wiedergabe und Leistung optimiert. WD Purple-Festplatten bewältigen die dreifache Arbeitslast von Desktop-Festplatten, wodurch sie besser für die hohen Anforderungen von Videoüberwachungssystemen geeignet sind.
WD Purple WD20PURX - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 64 MB - für My Cloud EX2; EX4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
640 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
2 TB
Merkmale
Time-Limited Error Recovery (TLER), IntelliSeek, IntelliPower, Advanced Format-Technologie, AllFrame, kompatibel mit Überwachungssystem, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
ICES-003 Class B, RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.4 Watt (Lesen) ¦ 4.4 Watt (Schreiben) ¦ 4.1 Watt (Leerlauf) ¦ 0.6 Watt (Standby) ¦ 0.6 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
23 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Schocktoleranz
65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 250 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
145 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
10 pro 10^14
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Lade-/Entladezyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
WD My Cloud EX2 ¦ WD My Cloud EX4
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / Windows 8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD30PURX
ab € 90,05*
Ähnlich
Western Digital
WD40PURX
ab € 90,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.