Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10 m Aktives DisplayPort Kabel - 4K Ultra HD DisplayPort Kabel - Langes DP zu DP Kabel für Projektor/Monitor - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker (DISP...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6080617
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DISPL10MA
EAN/GTIN:
     5054629431825
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
startech displayport kabel 10m
Das 10 m lange aktive DisplayPort -Kabel DISPL10MA ist mit einem integrierten, aktiven Signalverstärker ausgestattet und ermöglicht eine Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten in bis zu 10 m Entfernung. Das ist mehr als das Doppelte der Entfernungsgrenze von DisplayPort-Verbindungen von 4,8 m. Dieses strapazierfähige und dennoch leichte aktive DP-Kabel hat einen dünneren 0,03 mm -Draht, mit dessen Hilfe eine flexiblere Installation mit minimaler Unordnung möglich ist. Zudem bietet das Kabel einen integrierten Verstärkerschaltkreis, der das DisplayPort-Signal aktiv verstärkt, ohne eine externe Stromversorgung zu benötigen. Das 10 m lange Kabel bietet eine Bandbreite von 10,8 Gbit/s und unterstützt maximale Auflösungen bis zu WQXGA (2560x1600) und optional Audio. Das Kabel ist sowohl HDCP- als auch DPCP-fähig und gewährleistet so, dass digital geschützter Inhalt korrekt wiedergegeben wird. Dieses 10 Meter lange aktive DisplayPort-Kabel wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert. Bitte beachten Sie: Die Architektur des Kabels ist unidirektional. Es muss also in der richtigen Richtung installiert werden. Beachten Sie die Bezeichnungen „Source" (Quelle) und „Display" an den DisplayPort-Anschlüssen, um sicherzustellen, dass das Display-Gerät (Monitor, Projektor usw.) und die DisplayPort-Quelle korrekt angeschlossen werden.
StarTech.com 10 m Aktives DisplayPort Kabel - 4K Ultra HD DisplayPort Kabel - Langes DP zu DP Kabel für Projektor/Monitor - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker (DISPL10MA) - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 10 m - aktiv, eingerastet - Schwarz - für P/N: DK30C2DPEPUE, DK30C2DPPDUE, DK31C3HDPD, DK31C3HDPDUE, DKM30CHDPD, DKM30CHDPDUE
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Aktives Kabel (Signal-Regeneration), eingerastet, DPCP-konform
Länge
10 m
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
32
Beschichteter Stecker
Nickel
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: DK30C2DAGPD, DK30C2DPEP, DK30C2DPEPUE, DK30C2DPPD, DK30C2DPPDUE, DK31C3HDPD, DK31C3HDPDUE, DKM30CHDPD, DKM30CHDPDUE, MST30C2DPPD
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.