Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-148SSK-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6079348
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     22059
EAN/GTIN:
     4250078188568
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Dieser Festplattenwechselrahmen verfügt über ein effizientes Kühlsystem. Durch die Bauweise des Metallgehäuses kann die Wärme der Festplatte selbst unter Volllast effektiv vom Lüfter abgeführt werden. Das Schloss und die Rändelschrauben sorgen bei Installation, Transport und Betrieb für einen sicheren Halt der Festplatte.
ICY BOX IB-148SSK-B - Mobiles Speicher-Rack mit Lüfter - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, Tastensperre, Lüfter
Produktmaterial
Metall
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600 / SAS 2.0
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
2 Zugriffsschlüssel
Kennzeichnung
Plug and Play
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
970 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA
Einschübe
1 x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" (13.3 cm)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20917
ab € 19,98*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20918
ab € 36,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.