Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-2240SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6079091
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20316
EAN/GTIN:
     4250078188520
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen
Festplatten im 2,5"-Format werden immer beliebter. Ihre Speicherkapazität wächst. Da bietet es sich an, sie auch in Servern einzusetzen. Deshalb bietet ICY BOX jetzt ein Backplane an, das in einer 5,25"-Einheit Platz hat und vier 2,5"-SATA-Festplatten aufnimmt. Die Festplattenhöhe darf dabei 15 mm - für die höchste Speicherkapazität - erreichen. Entsprechend aufwendig ist die Temperaturregelung ausgelegt. Das Aluminiumgehäuse kühlt, und die zwei 40-mm-Lüfter arbeiten zuverlässig und leise. Alles ist so solide und sicher, wie man es von den bewährten ICY BOX Backplanes für "die Großen" kennt.
ICY BOX IB-2240SK - Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter - 2.5" (6.4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Besonderheiten
Tastensperre, Lüfter
Produktmaterial
Aluminium
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600 / SAS
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Montagekit
Mitgeliefert
Zubehör im Lieferumfang
2 Sicherheitsschlüssel
Kennzeichnung
Plug and Play
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
18.1 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
700 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SATA 6Gb/s / SAS - SATA
Einschübe
4 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" (13.3 cm)
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20295
ab € 129,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.