Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star SP742 Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6077116
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     SP742M GRY EU
EAN/GTIN:
     5711045247187
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star SP742 - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Punktmatrix - Rolle (7,6 cm) - 16,9 cpi - 9 Pin - bis zu 8.9 Zeilen/Sek. - keine Schnittstelle - Cutter - Charcoal Grey
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Charcoal Grey
Lokalisierung
Europäische Union
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
16,9 cpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, Star
Eingebaute Geräte
Schneideeinrichtung
Schnittstelle
Keine Schnittstelle
Zeichengrößen (mm)
1.5 x 2.42 mm, 1.2 x 2.42 mm
Spalten
35, 42
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (7,6 cm), Rolle (5,8 cm), (Rolle 6,95 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
85 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
76 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.085 mm
Max. Mediengröße
Rolle (7,6 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,6 cm)
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, EN 60950, VCCI Klasse A ITE, CB
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
24.5 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
3.2 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30980731
ab € 3,68*
Zubehör
Star
30980721
ab € 3,68*
Zubehör
Star
30980740
ab € 3,67*
Zubehör
Star
30781650
ab € 43,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.