Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual mSATA SSD auf 2,5 SATA Raid Adapter / Konverter - 2-fach mSATA zu 2,5 Zoll (6,4cm) SATA RAID Adapter / Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6076482
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     25SAT22MSAT
EAN/GTIN:
     0650308556176
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Raid Controller
Raid Karte
StarTech.com Dual mSATA SSD auf 2,5 SATA Raid Adapter / Konverter - 2-fach mSATA zu 2,5 Zoll (6,4cm) SATA RAID Adapter / Gehäuse - Speicher-Controller - 2 Sender/Kanal - mSATA - RAID RAID 0, 1, JBOD, BIG - SATA 6Gb/s - für P/N: BRACKET125PT, BRACKET125PTP, BRACKET225PT, BRACKET425F
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - intern
Host-Bus
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD, BIG
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
mSATA
Abmessungen und Gewicht
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
0.7 cm
Gewicht
40 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: BRACKET125PT, BRACKET125PTP, BRACKET225PT, BRACKET425F
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SATA 6Gb/s - 15-Pin-SATA-Stromstecker
Schnittstellen
2 x - mSATA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.