Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star TSP847II Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6073753
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39443610
EAN/GTIN:
     4951319237075
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star TSP847II - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 406 x 203 dpi - bis zu 180 mm/Sek. - Cutter - Charcoal Grey
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Charcoal Grey
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
406 x 203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, Star
Enthaltene Schriftarten
9 x Strichcode
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 180 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,2 cm)
Medientyp
Etiketten, Thermopapier, Quittungspapier, Tickets
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
100 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Zulässige Medienstärke
0.065 mm - 0.15 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Medien
1 Thermorollenpapier
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, cUL, EN55022, CB, FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Vista / 7 (64-Bit-Versionen), Windows 8.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
21.3 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
1.7 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,67*
€ 575,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,94*
€ 568,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,46*
€ 553,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,07*
€ 543,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,80*
€ 511,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,70*
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,54*
Zubehör
Star
99250360
ab € 8,26*
Zubehör
Star
39607040
ab € 99,95*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,86*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,97*
Zubehör
ARTDEV
ADT1128025
ab € 59,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.