Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star TSP 847IIU-24GRY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6072178
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39443911
EAN/GTIN:
     4951319237051
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star TSP 847IIU-24GRY - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 180 mm/Sek. - USB - Cutter - Abrisskante - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Grau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, StarLine, StarPage, DP8340
Enthaltene Schriftarten
9 x Strichcode
Funktionen
Abrisskante
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 180 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Abreißschiene
Schnittstelle
USB
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (10,4 cm), Rolle (5,8 cm), Rolle (8,25 cm)
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
100 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Zulässige Medienstärke
0.065 mm - 0.15 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - Rolle (11,2 cm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, cUL, EN55022, CB, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
21.3 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
1.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 469,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,51*
€ 618,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,81*
€ 607,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,69*
€ 595,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,90*
€ 575,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,02*
€ 558,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,70*
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,54*
Zubehör
Star
99250360
ab € 8,26*
Zubehör
Star
39607040
ab € 99,95*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,86*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,97*
Zubehör
ARTDEV
ADT1128025
ab € 59,73*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.