Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Keyboard K270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6063360
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003738
EAN/GTIN:
     5099206032842
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Immer eine zuverlässige kabellose Verbindung – egal wo Sie Ihre Tastatur verwenden.
Logitech Wireless Keyboard K270 - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz - USA/Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Logitech Unifying-Empfänger, spritzwasserbeständig
Anzahl Hotkeys
8
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
USA/Europa
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Browsen im Internet, E-Mail, Lautstärkeregler, Wiedergabe/Pause
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play
Batterie
Typ
Typ AAA
Installierte Anzahl
2
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.810,46*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,83*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,41*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,03*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,37*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,59*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,16*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,14*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,35*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,72*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 99,32*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,72*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.