Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 19" Standard-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6045738
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044044612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Die Display- und Gerätetechnik entwickelt sich stetig weiter. Das tun auch wir. Hinter der Einfachheit unserer Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und schierem Erfindergeist, die Sie von 3M erwarten. Unsere Bildschirm- und Blickschutzprodukte sind an den meisten modernen Geräten leicht und angenehm verwendbar und tragen zum Schutz Ihrer Bildschirme und der auf ihnen angezeigten Informationen bei. Sie erhalten eine gestochen scharfe und klare Bildanzeige, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite im Dunkeln bleiben. Unsere robusten, gerahmten Blickschutzfilter lassen sich zur Zusammenarbeit und gemeinsamen Nutzung des Bildschirms leicht entfernen.
3M Blickschutzfilter mit Rahmen für 19" Standard-Monitor - Blickschutzfilter für Bildschirme - 48.3 cm (19") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
264 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Bildschirme
Kompatibilität der Bildschirmgröße
48.3 cm (19")
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
42.3 cm 34.8 cm
Packungsinhalt
2 x Aufhängungen, Klebestreifen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, entspiegelt
Displayfilter
Seitenverhältnis
5:4
Kratzfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.