Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6044624
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTHP211AE
EAN/GTIN:
     4250164833365
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tonerpatrone - cyan - (Alternative zu: HP CF211A, Canon 731 C, 131A).
AgfaPhoto - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 731C, HP 131A, HP CF211A) - für Canon i-SENSYS MF623, MF628, MF8230, MF8280; HP LaserJet Pro 200 M251, 200 M276, MFP M276
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon 731C, HP 131A, HP CF211A
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
DIN 33870
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1800 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i-SENSYS LBP7100Cn, LBP7110Cw, MF623Cn, MF628Cw, MF8230Cn, MF8280Cw ¦ HP LaserJet Pro 200 M251n, 200 M251nw, 200 M276nw, MFP M276n, MFP M276nw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.