Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA iP8750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6043674
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8746B006
EAN/GTIN:
     4960999992167
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
CD DVD Drucker
CD Drucker
Außergewöhnlich hochwertige Fotodrucke bis zum Format A3+ ermöglicht der Premium-Fotodrucker mit 6 separaten Tintentanks. Drucken Sie drahtlos von überall zu Hause auch von Smartphones, Tablets und WLAN-Kameras. Ideal für Foto-Begeisterte.
Canon PIXMA iP8750 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - Ledger, A3 Plus - bis zu 14.5 ipm (einfarbig)/ bis zu 10.4 ipm (Farbe) - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (Farbe)
9600 x 2400 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 14.5 ipm - s/w ¦ Bis zu 10.4 ipm - Farbe ¦ Bis zu 0.6 Min./Seite - Foto - 100 x 150 mm ¦ Bis zu 2 Min./Seite - Foto - A3 Plus (329 x 483 mm)
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Spezifikationen für den Direktdruck
PictBridge
Druckermerkmale
Randloser Druck
Druck auf CD/DVD
Ja
Tintenstrahl-Technologie
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Mindestgröße der Tintentröpfchen
1 pl
Tintenpatronenkonfiguration
6 einzelne Tintenbehälter
Medienhandhabung
150-Blatt-Zuführung
Tintentyp
Canon ChromaLife100+
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
6 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigmentschwarz, Grau
AirPrint-fähig
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, A3 Plus (329 x 483 mm)
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Gesamte Medienkapazität
150 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Papier für hohe Auflösung, Glanzfotopapier, semi-gloss photo paper
Mediengewicht
64 g/m² - 300 g/m²
Max. Mediengröße (angepasst)
329 mm x 483 mm
Format für randlose Fotos
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, A3 Plus (329 x 483 mm)
Max. Mediengröße
ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 150 Blätter - A3 Plus (329 x 483 mm) Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (Cyan) ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) ¦ 1 x Tintenbehälter (Grau)
Zubehör im Lieferumfang
CD-/DVD-Fach
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
23 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.9 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Creative Park Premium, Canon My Image Garden
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3, Android, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Apple iOS, Windows 8.1, Windows RT
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
43.5 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
59 cm
Tiefe
33.1 cm
Höhe
15.9 cm
Gewicht
8.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,96*
€ 346,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,65*
€ 339,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
8747B006AA
ab € 164,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.