Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CMP-30 Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6039852
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     1000826
EAN/GTIN:
     4250468456079
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit dem mobilen Drucker CMP-30 von Citizen haben Sie die Möglichkeit, professionelle Etiketten und Belege in Ihrer Hand zu drucken. Er verfügt standardmäßig über USB- und serielle Schnittstellen. Das einfach zu bedienende Drop-in-Papierladesystem bedeutet, dass Sie sich nicht mit dem Einlegen von Medienrollen herumschlagen müssen. Legen Sie das Material ein und schließen Sie den Deckel an der Vorderkante des Papiers - fertig! Der Drucker ist leicht und klein genug, um mit dem Gürtelclip oder dem Schultergurt den ganzen Tag getragen zu werden, und die hohe Kapazität ermöglicht einen ganzen Tag langes Drucken.
Citizen CMP-30 - Belegdrucker - Thermozeile - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 100 mm/Sek. - USB, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, seriell
Spalten
48, 64
Medienhandhabung
Medientyp
Thermopapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
56 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
25 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 8 cm Rolle
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 - 80%
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
2200 mAh
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
0.63 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x RS-232 - Mini-DIN 8-polig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,62*
€ 422,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,59*
€ 410,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,65*
€ 401,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,56*
€ 373,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
3222020
ab € 37,16*
Zubehör
Citizen Systems
3223015
ab € 37,07*
Zubehör
Citizen Systems
3223030
ab € 37,27*
Zubehör
Citizen Systems
3623200
ab € 44,45*
Zubehör
Citizen Systems
2000436
ab € 44,49*
Zubehör
Citizen Systems
2000441
ab € 8,31*
Zubehör
Citizen Systems
2000442
ab € 8,31*
Zubehör
Citizen Systems
2000419
ab € 26,12*
Zubehör
Citizen Systems
2000444
ab € 24,07*
Zubehör
Citizen Systems
2000443
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.