Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell MS7120 Orbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6039258
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MK7120-31C41
EAN/GTIN:
     5711045236754
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
MS-7120 Orbit ist ein omnidirektionaler Laser-Barcodescanner für den Präsentationsbereich. Als robustes Leichtgewicht ist der Orbit klein in der Größe, aber groß in der Leistung. Entworfen für den Einsatz an der Ladentheke, wo der Platz knapp bemessen ist, stellt der Orbit den idealen Scanner z. B. für Kiosk, Tankstellen oder Apotheken im Präsentationsbereich des Einzelhandels, sowie für Getränke- und Spezialgeschäfte dar. Darüber hinaus erlaubt die einzigartige, konturierte Form des Orbit, ihn auch als Handheld-Scanner zu verwenden, um große oder sperrige Gegenstände zu scannen. Durch seine günstige Ergonomie steigert der Orbit die Scan-Rate bereits bei dem ersten Lesevorgang und ermöglicht somit schnellste Abwicklung des Kundenauftrags sowie höchste Produktivität. Der Scankopf kann vertikal 30° geschwenkt werden, eine zusätzliche Flexibilität zur individuellen Einstellung des Benutzers.
Honeywell MS7120 Orbit - Barcode-Scanner - Handgerät - 1200 Linie/Sek. - decodiert - RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.2 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
0.4 kg
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
RS-232
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
1200 Linie/Sek.
Funktionen
Reduced Space Symbology (RSS)
Scanfeldbreite
10.5 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
5.2 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
35%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, Telepen, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - DB-9
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
45-45619
ab € 18,70*
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 25,35*
Zubehör
Honeywell
59-59000-3
ab € 17,65*
Zubehör
Honeywell
59-59002-3
ab € 27,77*
Zubehör
Honeywell
59-59084-N-3
ab € 20,85*
Zubehör
Honeywell
MVC-3MPS-IB9
ab € 30,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.