Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Desktop Touchmonitors 1717L iTouch Zero-Bezel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6036184
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E179069
EAN/GTIN:
     7411493347924
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Elo 1717L Standardformat-Touchmonitor ist dank seiner robusten, auf Berührung ausgelegten Konstruktion bestens für die hohe Beanspruchung im öffentlichen Raum gerüstet. Mit seinen optimal auf den Einzelhandel ausgelegten Merkmalen und seiner schlanken, modernen Formgebung präsentiert er sich als attraktive Lösung für kommerzielle Touchscreen-Anwendungen. Der 1717L eignet sich hervorragend für POS-, POI-Aufgaben, Service-Schalter, interaktive Präsentation von Medieninhalten sowie für Kundenbindungssysteme. Dieser Touchmonitor ist leicht und verbraucht dank seiner wegweisenden LED-Hintergrundbeleuchtung im Display weniger Strom, wodurch er auch als umweltverträglich gilt.
Elo Desktop Touchmonitors 1717L iTouch Zero-Bezel - LED-Monitor - 43.2 cm (17") - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 250 cd/m² - 800:1 - 5 ms - VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.4 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Zero-Bezel Design, Touchscreen, iTouch Surface Acoustic Wave
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (tr - tf)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
39.2 cm x 21.5 cm x 36.1 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
800:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+80 / -80
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbausgleich, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31.5 - 80 kHz
Helligkeit mit Touchscreen
225 cd/m²
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), iTouch Surface Acoustic Wave Technology
Lokalisierung
Weltweit
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, China RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.1 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Stromverbrauch (typisch)
16 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
Seriell ¦ USB ¦ VGA
Eingang
Typ
Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie
Surface Acoustic Wave
Mechanisch
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,29*
€ 710,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,48*
€ 701,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,05*
€ 685,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,75*
€ 669,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,61*
€ 631,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,24*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000405
ab € 15,42*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E500356
ab € 57,26*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E904304
ab € 48,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.