Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Laser 2800


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6031616
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1910
EAN/GTIN:
     3329680191004
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Ästhetische Perfektion: extreme Weiße und Opazität, seidiges Gefühl. Dicke und Steifigkeit, langlebig. Technische Perfektion: Garantie für Kopierer, Laserdrucker und Tintenstrahldrucker in Schwarz und Farbe. Zuverlässigkeit: Qualität und Zuverlässigkeit werden von Clairefontaine garantiert.
Clairefontaine Laser 2800 - Ultra White - A5 (148 x 210 mm) 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A5 (148 x 210 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Medienfarbe
Ultra White
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00656* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.