Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI PAPER Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6031569
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     02870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
APLI PAPER - Selbstklebend - fluoreszierend gelb - 64 x 33.9 mm 480 Etikett(en) (20 Bogen x 24) Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
64 x 33.9 mm
Medientyp
Etiketten
Drucktechnologie
Laser
Medienfarbe
Fluoreszierend gelb
Merkmale
Permanent klebend
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
24
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Medien mit Karten
20 Bogen
Enthaltene Menge
480 Etikett(en)
Klebstofftyp
Selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
02874
ab € 7,90*
Sonstiges
APLI
02878
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.