Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M500 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6026836
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-003725
EAN/GTIN:
     5099206048317
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die schnelle, komfortable Maus, mit der Sie mehr erledigen können.
Logitech M500 - Maus - Laser - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Griffigkeit durch Weichgummi
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Laser
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-002235
ab € 7,79*
Zubehör
Logitech
910-001793
ab € 3,25*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 20,85*
Zubehör
Logitech
910-002238
ab € 7,98*
Zubehör
Logitech
910-001826
ab € 20,25*
Zubehör
Logitech
910-001950
ab € 29,99*
Zubehör
Logitech
910-001794
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.