Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Veloce GD-35612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6026075
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884055
EAN/GTIN:
     4260133125674
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das GD-35612 ist serienmäßig mit einem superschnellen USB 3.0-Anschluss ausgestattet und gewährleistet eine Datentransferrate von bis zu 5Gbit/s. Für einen schnellen und unkomplizierten Einbau der Festplatte sind im Lieferumfang Einbauschienen enthalten, so dass weder Schrauben noch Werkszeug benötigt werden. Schnelle und sichere Datenübertragung auf der Höhe der Zeit lassen keine Klagen aufkommen.
Inter-Tech Veloce GD-35612 - Speichergehäuse - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ein-/Ausschalter, LED-Anzeige
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Schraubenzieher
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.1 oder später, Linux 2.4.x, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Windows 11
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.2 cm
Tiefe
18.2 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
270 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - SATA
Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.