Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY WetEx European Layout with Windows Keys


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6025533
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     6155216
EAN/GTIN:
     5711783897217
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
Wenn es mal etwas rauher zugeht. WetEx schützt die Tastatur vor Verschmutzung durch Flüssigkeiten, Staub und Fremdkörpern ohne den Schreibkomfort wesentlich zu beeinträchtigen.
CHERRY WetEx European Layout with Windows Keys - Tastatur-Abdeckung - für eVolution STREAM XT Corded MultiMedia G85-23110; STREAM 3.0, XT T2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tastatur-Abdeckung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
71 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
CHERRY eVolution STREAM Corded MultiMedia G85-23000, STREAM Corded MultiMedia G85-23010, STREAM XT Corded MultiMedia G85-23100, STREAM XT Corded MultiMedia G85-23110 ¦ CHERRY STREAM 3.0, XT T2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.