Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6025003
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68141
EAN/GTIN:
     4040849681417
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
goobay - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 30 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben, Ferritkern
Länge
30 m
American Wire Gauge (AWG)
23
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 30 m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50135
ab € 3,86*
Zubehör
Goobay
50487
ab € 6,43*
Zubehör
Goobay
50489
ab € 4,88*
Zubehör
Goobay
50490
ab € 7,53*
Zubehör
Goobay
50989
ab € 2,62*
Zubehör
Goobay
50990
ab € 3,12*
Zubehör
Goobay
50991
ab € 4,32*
Zubehör
Goobay
68140
ab € 17,04*
Zubehör
Goobay
68310
ab € 2,34*
Zubehör
Goobay
93005
ab € 3,33*
Zubehör
Goobay
93007
ab € 9,15*
Zubehör
Goobay
93368
ab € 3,73*
Zubehör
Goobay
93369
ab € 4,54*
Zubehör
Goobay
93969
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.