Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6024875
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QY776AA#ABV
EAN/GTIN:
     5712505361238
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Nettop
Die neue HP USB-Tastatur weist ein beeindruckend widerstandsfähiges Design auf, das speziell für eine größere Benutzerfreundlichkeit und für den täglichen Gebrauch im Unternehmen konzipiert wurde.
HP - Tastatur - USB - Arabisch/Englisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, ANSI-HFS-100, TUV GS, VCCI, ISO 9241-4, C-Tick, BSMI, FCC, REACH, KC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
43 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Eingabegerät
Breite
46.03 cm
Tiefe
16.43 cm
Höhe
2.44 cm
Gewicht
900 g
Tastaturtechnologie
Membrane
Lokalisierung und Layout
Arabisch/Englisch
Region
Europa
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48.7 cm
Transporttiefe
18.9 cm
Transporthöhe
3.4 cm
Transportgewicht
820 g
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows Vista Business (32/64 Bit), Windows 8, Microsoft Windows Vista Home Basic 32-bit Edition, Windows 8 Pro, Microsoft Windows XP Home Edition (32 Bit)
Weitere Suchbegriffe: mini-PC, miniPC, hp keyboard, hp tastaturen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.