Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Kyocera FS-1120D/1120DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Tonerpatrone Schwarz. Entspricht Kyocera TK-160. Mit Kyocera FS-1120D/1120DN kompatibel
Xerox Tonerpatrone Schwarz. Entspricht Kyocera TK-160. Mit Kyocera FS-1120D/1120DN kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1002-6022249
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03121
EAN/GTIN:
     0095205990683
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Xerox Kyocera FS-1120D/1120DN - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-160) - für Kyocera FS-1120D, 1120D/KL3, 1120DN, 1120DN/KL3
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
30 cm
Transporttiefe
10.5 cm
Transporthöhe
9.8 cm
Transportgewicht
0.3 kg
Alternative zu
Kyocera TK-160
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera FS-1120D, 1120D/KL3, 1120DN, 1120DN/KL3
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner für epson, toner für brother schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.