Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITTRADE RS256 RFID Security


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6021841
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-RS256-1000SSD
EAN/GTIN:
     4260111196825
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die DIGITTRADE RS256 Security Festplatte nimmt Ihnen die Angst vor fremden Blicken auf Ihre sensiblen Daten, ob zu Hause, unterwegs oder im Büro. Dank der Full-Disk-Hardwareverschlüsselung nach 256-Bit AES-Standard im XTS-Modus und der RFID Zugriffskontrolle vereint sie die Vorteile mobiler Datenträger mit höchstem Sicherheitsstandard für Datenschutz. Wem seine Daten besonders wichtig sind, der ist mit dieser Festplatte sehr gut beraten. Wer seine sensiblen sicher und unkompliziert auf einer portablen Festplatte speichern möchte oder muss, der ist hier genau richtig. Gerade auch, weil der Markt an Sicherheitsfestplatten sehr dünn besiedelt ist. Sie ist sehr gut verarbeitet, passt mit ihrem Aluminium-Gehäuse perfekt zu einem Apple Computer und gehört dank USB 3.0 zu den schnellsten externen Festplatten.
DIGITTRADE RS256 RFID Security - SSD - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
87 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
250 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Stoßfest, Vibrationsdämpfung, Hardware Full Disk Encryption (FDE), Bus mit USB-Anschluss, RFID-Schlüsselerkennungssicherheit, TRIM-Unterstützung, Samsung 3-core MDX Controller, schlagfest, LED-Status-Anzeige, 256-Bit AES-XTS
Schnittstelle
USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle
SATA 3 Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, 2 RFID-Schlüssel
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Interner Datendurchsatz
540 MBps (lesen)/ 330 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Acronis True Image OEM Quick Backup
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.