Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird UVG-002 Videoaufnahmeadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6014336
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     UVG-002
EAN/GTIN:
     8716309079983
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Video CaptureCard
Video Grabber
Gembird UVG-002 - Videoaufnahmeadapter - USB 3.0 - NTSC, PAL
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
1.4 cm
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Verlängerungskabel - extern - 50 cm ¦ 1 x SCART-Adapter - extern ¦ 1 x S-Video-Kabel - extern - 1.5 m ¦ 1 x Composite Video-Kabel - extern - 1.5 m ¦ 1 x Audiokabel - extern - 1.25 m
Kennzeichnung
ISO 9002, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Windows 8
Details der Systemanforderungen
Pentium III - 800 MHz - RAM 256 MB - HD 600 MB
Video
Schnittstellen Typ
S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang, SCART
Analoges Videosignal
S-Video, Composite Video
Analoges Videoformat
NTSC, PAL
Digital-Video-Format
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, QuickTime, AVI, DV, WMV, AVCHD, 3GPP
Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung
30 Bilder pro Sekunde
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
720 x 480, 720 x 576
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SuperSpeed USB 3.0
Schnittstellen
1 x Display / Video - S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio - line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio / Video - SCART - SCART, 21-polig - mit Adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.