Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Adaptec 81605ZQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6014156
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2281600-R
EAN/GTIN:
     0760884157206
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Die Adaptec RAID-Adapter der Serien 8 und 8Q sind mit dem RAID-on-Chip (ROC) 8063 von PMC ausgestattet. Der Chip verfügt über eine x8-PCIe-Host-Schnittstelle der 3. Generation mit 12Gbit/s SAS-Ports. Diese Konfiguration dient als Basis für leistungsfähige RAID-Adapter. Adaptec RAID-Adapter der Serien 8/8Q sind mit 8 oder 16 nativen SAS-/SATA-Ports lieferbar. Sie zeichnen sich durch den Formfaktor LP/MD2 aus und sind mit Mini-SAS-HD-Anschlüssen ausgestattet. An diese lassen sich doppelt so viele Laufwerke anschließen wie bei Modellen der Wettbewerber.
Microchip Adaptec 81605ZQ - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 1E, 60 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Native Command Queuing (NCQ), Optimized Disk Utilization (ODU)
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, FCC, RoHS, KCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adaptec Storage Manager, Adaptec maxCache Plus
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Ubuntu, VMware ESXi
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
PMC-Sierra PM8063
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
256
Anzahl Kanäle
16
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 1E, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
1 GB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.121,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,74*
€ 1.489,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,18*
€ 1.474,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,38*
€ 1.424,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,17*
€ 1.391,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,00*
€ 1.333,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.