Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 1600 Wax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra RIBBON 1600 WAX 131MM BOX Thermoband
Zebra RIBBON 1600 WAX 131MM BOX Thermoband
Artikel-Nr.:
     128-V365426
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     01600BK13145
EAN/GTIN:
     8596375000216
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Zebra 1600 Wax - 131 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband - für Zebra 110, 140, 220, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; Xi Series 140, 170; Z Series ZM600
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
12
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Thermowachs
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
131 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra 110Xi4, 140Xi4, 220Xi4, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600 ¦ Zebra S Series 105SL ¦ Zebra Stripe S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 140XillIPlus, 170Xi4, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4Mplus, Z6Mplus, ZM400, ZM600
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 32,29*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,02*
€ 47,60*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 90,79*
€ 121,81*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 118,37*
€ 134,83*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,93*
€ 135,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.