Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD500R Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6002630
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD50042-T0E2R2FZ
EAN/GTIN:
     5712505921364
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit dem ZD500R hat Zebra sein breites Angebot an branchenführenden Thermo-Desktopdruckern um einen RFID-Drucker mit UHF-RFID-Druckund Kodierfähigkeiten erweitert. Der kompakte ZD500R, der für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot bestimmt ist, bietet einfaches Drucken und Kodieren per Tastendruck, unkompliziertes Einlegen von Medien und Farbband sowie automatische RFID-Kalibrierung. Damit ist er ideal für Anwendungen, bei denen keine Mitarbeiter des technischen Supports verfügbar sind, wie z. B. der Kennzeichnung einzelner Artikel im Einzelhandelsgeschäft. Der Drucker unterstützt sowohl Thermodirekt- als auch Thermotransferdruck und ist mit Inlays aller führenden Anbieter kompatibel. Der ZD500R kann mit einer Vielzahl von RFID-Etiketten und -Anhänger verwendet werden, von kleinen Anhängeetiketten für einzelne Artikel bis hin zu großen Karton- und Palettenetiketten. Da der ZD500R in einem engeren Abstand angeordnete RFID-Inlays kodieren kann, ermöglicht er niedrigere Medienkosten, weniger Medienabfall und weniger häufiges Auswechseln der Medienrollen. Der Drucker ist für die meisten anspruchsvollen Anwendungen geeignet. Zu den Standardfunktionen gehören parallele, serielle, USB- und Ethernet-Anbindung, ein großer Arbeitsspeicher und ZPL (Zebra Programming Language). Optional erhältlich sind eine Schneidevorrichtung und ein Etikettenspender, Bluetooth - und Wi-Fi -zertifizierte Kommunikation sowie Drucken mit hoher Auflösung. Diese innovative Softwareplattform von Zebra ermöglicht es, durch leistungsstarke Applikationen die Funktionen des Druckers zu erweitern, so dass er weitaus einfacher in globale Abläufe integriert und von jedem Ort aus verwaltet werden kann. Der ZD500R kann mit Hilfe der Link-OSApplikation Cloud Connect eine direkte, sichere Verbindung zur Cloud herstellen und Daten über jeden Port weiterleiten. Die Link-OS-Applikation Print Touch ermöglicht es, den ZD500R durch einfaches Antippen mit NFC-fähigen Geräten zu koppeln. Diese haben anschließend sofortigen Zugriff auf die erforderlichen Daten, einschließlich Video-Anleitungen und Produktsupport von Zebra.
Zebra ZD500R - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (10,8 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - parallel, USB, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL, ZPL II, ZBI
Enthaltene Schriftarten
16 x Bitmap ¦ 2 x skalierbar ¦ 2 x Strichcode
Funktionen
Echtzeit-Uhr, Etikettenspender
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek - s/w - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD, UHF-2-RFID-Kodierer
Schnittstelle
Parallel, USB, LAN, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, Plessey, EAN-14, Standard 2 of 5
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,9 cm), Rolle (10,8 cm)
Medientyp
Endlospapier, Quittungspapier, Endlospapier, Endlos-Papieretiketten, Beschriftungsetiketten, gestanzte Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
108 mm
Max. Drucklänge
990 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm, 12.7 mm, 37.1 mm, 25 mm, 35 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.31 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
19 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Netzwerkcontroller-Bezeichnung
ZebraNet 10/100 Print Server
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, EN55022, EN55024, FCC Part 15 B, CCC, UL 60950-1, NRTL, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3, CSA C22.2 No. 60950-1-07 + A1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Power Factor Korrektur
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
4.4 °C
Max. Betriebstemperatur
41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Flash-Speicher
Flash-Speicher
256 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.3 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
19.1 cm
Gewicht
2.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x USB ¦ 1 x parallel - Centronics 36-Polig ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.245,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,75*
€ 1.566,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,97*
€ 1.558,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,58*
€ 1.528,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.265,45*
€ 1.505,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,60*
€ 1.482,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.