Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6002189
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-BBBN
EAN/GTIN:
     5397063223947
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die zyan Tonerkassette mit Standardkapazität von Dell kann nur mit dem Farbdrucker C2660dn/C2665dnf von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 1,200 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht.
Dell - Cyan - original - Tonerpatrone - für Dell C2660dn, C2665dnf
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell C2660dn, C2665dnf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dell
593-BBBO
ab € 72,38*
Ähnlich
Dell
593-BBBP
ab € 21,13*
Ähnlich
Dell
593-BBBQ
ab € 94,90*
Ähnlich
Dell
593-11188
ab € 565,08*
Ähnlich
Dell
593-11187
ab € 175,72*
Ähnlich
Dell
593-11185
ab € 311,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.