| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6002077 Herst.-Nr.: SST-EP02B EAN/GTIN: 4710007220412 |
| |
|
| | |
| SilverStones EP02 ist ein praktischer USB-3.0-zu-SATA-Adapter, der sich zum problemlosen Datenzugriff an 2,5-Zoll-Festplatten oder -SSDs anschließen lässt. Er unterstützt die maximale USB-3.0-Übertragungsgeschwindigkeit von 5 Gb/s, sorgt für schnelle Datenübertragungen, lässt sich durch seine sehr kompakte Ausführung jedoch einfach transportieren. In Verbindung mit SilverStones MS07, einem Silikongehäuse für 2,5-Zoll Festplatten/-SSDs, erhalten Sie ein hervorragendes Gehäuse für externe Laufwerke, das sich problemlos nutzen und sicher mitnehmen lässt. SilverStone EP02 - Speicher-Controller - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Speicher-Controller - extern | | Produktmaterial | Kunststoff | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) | | Host-Bus | USB 3.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 7.6 cm | | Tiefe | 2.9 cm | | Höhe | 1.6 cm | | Gewicht | 20 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 - 9 pin Micro-USB Type B | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |