| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6001790 Herst.-Nr.: CZ102AE EAN/GTIN: 0889899377338 |
| |
|
| | |
| Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde. HP 650 - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Ink Advantage - Tintenpatrone - für Deskjet 1516, Ink Advantage 15XX, Ink Advantage 26XX, Ink Advantage 4515 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.3 cm | | Transporttiefe | 3.7 cm | | Transporthöhe | 11.5 cm | | Transportgewicht | 50 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | HP Untermarke | Ink Advantage | | Ergiebigkeit | Bis zu 200 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Deskjet 1516, Ink Advantage 1015, Ink Advantage 1515, Ink Advantage 1516, Ink Advantage 2515, Ink Advantage 2545, Ink Advantage 2546, Ink Advantage 2645, Ink Advantage 2646, Ink Advantage 3515, Ink Advantage 3545, Ink Advantage 3546, Ink Advantage 4515, Ink Advantage 4645, Ink Advantage 4646 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp tricolor druckerpatrone, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| |